Pretec - BOLTEGRUPPE STØPT FUNDAMENT C/C/C 160, M20x430MM 8.8 VF - 7070010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Bredde - 160 mm
Høyde - 430 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000164
Elnummer
3600245
Leverandørens varenummer
7070010
Typebeskrivelse
3600245
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Bredde:
160 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
160 mm
Innsatsdybde:
430 mm
BOLTEGRUPPE MED MALPLATE C-C-C 160, M20X430MM 8.8 VF


