Pretec - BØRSTE RB-H 28/280 (HULL Ø20-28) ANKERMASSE FJELLBOLT - 1380021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 350 mm
Høyde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000393
Elnummer
3631577
Leverandørens varenummer
1380021
Typebeskrivelse
3631577
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
350 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
350 mm
Vekt:
0,2 kg
Børste RB-H 28/280 (hull Ø20-28)
ProduktbladPDF