Pretec - DAMPSPERRE PRETEC C-C: 160 PREKUTTET - 7070029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431001147
Elnummer
3620134
Leverandørens varenummer
7070029
Typebeskrivelse
3620134
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
220 mm
Vekt:
13,55 kg
Dampsperren benyttes der det er risiko for fuktighet fra grunnen opp gjennom fundamentet, og videre opp i masten. Dampsperren består av armert PE-skum.
ProduktbladPDF