Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pretec - ETTERGIVENDE MAST HE 100 - 8 M Ø60 CCC 200MM VF - 105022

Pretec
KopierKopier
Pretec - ETTERGIVENDE MAST HE 100  - 8 M Ø60 CCC 200MM VF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Se tilgjengelige varianterAndre

Konisk innløp:

Se tilgjengelige varianterJa

Total lengde:

Se tilgjengelige varianter11 m
Se tilgjengelige varianter12 m
Se tilgjengelige varianter11000 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Åttekantet

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Konisk innløp - nei

  • Avtrappet form - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000478

Elnummer

3610705

Leverandørens varenummer

105022

Typebeskrivelse

3610705

Modell / utførelse:

Åttekantet

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Konisk innløp:

nei

Avtrappet form:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Beskyttelse av basedelen:

Andre

Total lengde:

8 m

Ettergivende veilysmaster fra Pretec.

ZIP pole er en ettergivende lysmast av HE type. Kollisjonstestet i henhold til EN12767.
Masten er energiabsorberende.

Masten er laget av en høy-elastisks stålkvalitet med nagler. I et sammenstøt vil naglene, som går fra bunn
til topp, rives av, noe som gjør at masta åpnes som en glidelås. Masten vil dermed miste sin store styrke og elastisiteten til stålet får masta til å bøye av, uten at den brytes av fundamentet. Denne funksjonen
er uavhengig av hvilken retning kollisjonen skjer. Konstruksjonen reduserer hastigheten på bilen ved en
kollisjon, noe som fører til en betydelig redusert fare for alvorlige konsekvenser for involverte trafikanter.