Pretec - FESTEPLATE EASEE HOME/CHARGE STOLPE FUNDAMENT KABELHOLDER - 3600006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Isolert - Ja
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431001093
Elnummer
6600645
Leverandørens varenummer
3600006
Typebeskrivelse
6600645
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Isolert:
Ja
Bredde:
400 mm
Høyde:
1100 mm
Ladestolpe fra Pretec er utviklet for å enkelt kunne monteres på et nedgravd Pretec stålfundament. Ladestolpen er laget av Ø60mm stålrør og har en påsveiset fotplate med hullmønster, Ø24mm cc 160mm. Høyde 1100 mm.
ProduktbladPDF


