Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm CHARGE AMPS AURA - 7070023

Pretec
KopierKopier
Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm CHARGE AMPS AURA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000676

Elnummer

3600007

Leverandørens varenummer

7070023

Typebeskrivelse

3600007

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsramme

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Next Green Poleplate er et stolpefeste for ladebokser, beregnet for montering på 60 mm stolperør. Poleplate er produsert av svensk stål og pulverlakkert for høyeste kvalitet. Poleplate er designet for enkelt å kunne montere en ladeboks. Poleplate produseres i Sverige for det nordiske klimaet. Den leveres i pulverlakkert utførelse for å tåle vær og vind.

Ladeboksholder Poleplate er et kostnadseffektivt stolpefeste. Poleplate forenkler for eksempel ved bytte fra motorvarmerplass til ladeplass og kan brukes for å erstatte en motorvarmersentral.