Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm DEFA POWER - 7070021

Pretec
KopierKopier
Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm DEFA POWER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7073431000652

Elnummer

3600005

Leverandørens varenummer

7070021

Typebeskrivelse

3600005

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsramme

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Next Green Poleplate er et stolpefeste for ladebokser, beregnet for montering på 60 mm rørstolpe. Poleplate er produsert av svensk stål og pulverlakkert for høyeste kvalitet. Poleplate er ment for å enkelt kunne montere en ladeboks. Poleplate produseres i Sverige for det nordiske klimaet. Den leveres i pulverlakkert utførelse for å tåle vær og vind. Ladeboksholder Poleplate er et kostnadseffektivt stolpefeste.

Poleplate forenkler for eksempel ved bytte fra motorvarmerplass til ladeplats og kan brukes for å erstatte en motorvarmersentral.