Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm SCHNEIDER EVLINK PRO MED JORD - 7070024

Pretec
KopierKopier
Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm SCHNEIDER EVLINK PRO MED JORD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000683

Elnummer

3600008

Leverandørens varenummer

7070024

Typebeskrivelse

3600008

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsramme

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Next Green Polebox er et stolpefeste for ladebokser, beregnet for montering på Ø 60 mm rørstolpe. Polebox forenkler for eksempel ved bytte fra motorvarmerplass til ladeplats og kan brukes for å erstatte en motorvarmersentral. Produktet er ment for føring av elkabel inni stolperøret. Polebox har en innebygd distribusjonsskinne for opp til 2 x 5G25 elkabel for videre tilkobling til neste ladestolpe. Fra distribusjonsskinnen i Polebox kobles så hver ladeboks med 5G2,5 gummikabel.

Polebox leveres med DIN-skinne for to jordfeilbrytere og kan ekstra utrustes med ytterligere DIN-skinne for montering av for eksempel WiFi-router eller 3G/4G-modem og strømforsyning. Alt får plass i boksen.

Polebox er produsert av svensk stål og pulverlakkert for høyeste kvalitet. Polebox er tilpasset for flere modeller av ladebokser. Hullbilde for ladeboks bores ved installasjon.

Polebox er meget enkel å montere. Den kan forberedes innendørs ved å montere ladeboks og trekke kablene fra distribusjonsskinnen. Ved montering plasseres Polebox på det eksisterende røret og hetten med laderne løftes og hakkes på. Det er da enkelt å tilgjengelig for å skru fast matningsledningene i klemmen.

Polebox 320 er beregnet for de større ladeboksene. Eksempler CTEK Chargestorm, Hager Witty, Schneider Evlink Pro AC.