Pretec - GJENNOMGÅENDE KROK M20x240 TIL MAST VF TREMAST LYSMAST - 105120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 20 mm
Egnet for rørdiameter - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000157
Elnummer
2800843
Leverandørens varenummer
105120
Typebeskrivelse
2800843
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
20 mm
Egnet for rørdiameter:
38 mm
Dybde:
355 mm
Innsatsdybde:
355 mm
Vekt:
1,06 kg
Gjennomgående krok M20x240 produsert i varmforsinket stål. Brukes som endekrok i rett linjeføring eller som opphengskrok ved mellomfester. Kan kombineres med PD 2 eller PD 3 for parallell linje.
ProduktbladPDF


