Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pretec - LADESTOLPE Ø60x1100-160 MATT SORT PRETEC - 7070018

Pretec
KopierKopier
Pretec - LADESTOLPE Ø60x1100-160 MATT SORT PRETEC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Ytre diameter - 60 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7073431000331

Elnummer

3600248

Leverandørens varenummer

7070018

Typebeskrivelse

3600248

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

Stiv

Ytre diameter:

60 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

Ja

Børstet overflate:

nei

Tilkobling 1:

Andre

Farge:

Svart

For betonginstallasjon:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Charge pole Ø60X1100-160 black