Pretec - LAMPEARM L=100CM Ø=42MM U/KLAVE 42x1000 PC - PRETEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 42 mm
Høyde - 42,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
70902013
Elnummer
3600238
Leverandørens varenummer
7090201
Typebeskrivelse
3600238
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Bredde
42 mm
Høyde
42,5 mm
Dybde
1000 mm
Vekt
5 kg
Lampearm for montasje på tremaster. Overflatebehandlet med Pc-Coat for lang levetid uten behov for vedlikehold. Stolpeklaver for montasje av lampearm kan leveres separat eller sammen med lampearmen, og er tilgjengelige for stolpediameter 140-230mm.