Pretec - LAMPEARM L=50CM Ø=42MM U/KLAVE 42x500 PC-COAT - PRETEC - 105070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 42 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000058
Elnummer
3600237
Leverandørens varenummer
105070
Typebeskrivelse
3600237
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
42 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
500 mm
Innsatsdybde:
500 mm
Vekt:
3,5 kg
Stolpearm for montasje på tremaster. Overflatebehandlet med Pc-Coat for lang levetid uten behov for vedlikehold. Stolpeklaver for montasje av Stolpearm kan leveres separat eller sammen med stolpearmen, og er tilgjengelige for stolpediameter 140-230mm.
Justerbar 0-30°
Justerbar 0-30°
ProduktbladPDF


