Pretec - MAST 4 mtr + FUNDAMENT 75cm CC160 + DAMPSPERRE - 3600202

Pretec
KopierKopier
Pretec - MAST 4 mtr + FUNDAMENT 75cm CC160 + DAMPSPERRE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Høyde - 4000 mm

  • Dybde - 4000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431001062

Elnummer

3601103

Leverandørens varenummer

3600202

Typebeskrivelse

3601103

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Høyde:

4000 mm

Dybde:

4000 mm

Sensoroppløsning (vertikal):

0

Vekt:

56 kg

Pretec sine lysmaster leveres todelt for enkel transport, lagring og montasje. 6 meter master og lavere blir
levert i en lengde. Alle koblingsluker er plassert på 80 cm over fotplata for å gjøre arbeidsforholdet for
montøren best mulig, luka er konstruert med størst mulig åpning. Montasjeplata for sikringen er løftet høyt i
luka for å få mest mulig plass til kabel og koblingsklemmer.