Pretec - MAST 5 mtr + FUNDAMENT 75cm CC160 + DAMPSPERRE - 3600203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 150 mm
Høyde - 5000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431001079
Elnummer
3601104
Leverandørens varenummer
3600203
Typebeskrivelse
3601104
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
150 mm
Høyde:
5000 mm
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Vekt:
66 kg
levert i en lengde. Alle koblingsluker er plassert på 80 cm over fotplata for å gjøre arbeidsforholdet for
montøren best mulig, luka er konstruert med størst mulig åpning. Montasjeplata for sikringen er løftet høyt i
luka for å få mest mulig plass til kabel og koblingsklemmer.


