Pretec - MAST 6 mtr + FUNDAMENT 1 mtr CC160 + DAMPSPERRE - 3600204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 6000 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431001086
Elnummer
3600117
Leverandørens varenummer
3600204
Typebeskrivelse
3600117
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
6000 mm
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Vekt:
66 kg
Pretec sine lysmaster leveres todelt for enkel transport, lagring og montasje. 6 meter master og lavere blir
levert i en lengde. Alle koblingsluker er plassert på 80 cm over fotplata for å gjøre arbeidsforholdet for
montøren best mulig, luka er konstruert med størst mulig åpning. Montasjeplata for sikringen er løftet høyt i
luka for å få mest mulig plass til kabel og koblingsklemmer.
levert i en lengde. Alle koblingsluker er plassert på 80 cm over fotplata for å gjøre arbeidsforholdet for
montøren best mulig, luka er konstruert med størst mulig åpning. Montasjeplata for sikringen er løftet høyt i
luka for å få mest mulig plass til kabel og koblingsklemmer.


