Pretec - ØYESKRUE Ø12 VF M/TREGJENGER 7100001 PRETEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 12 mm
Dybde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71000015
Elnummer
3600242
Leverandørens varenummer
7100001
Typebeskrivelse
3600242
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Stussdiameter
12 mm
Dybde
75 mm
Innsatsdybde
75 mm
Vekt
0,24 kg
Øyeskrue med tregjenger er en åpen øyeskrue og griserumpe for oppheng av luftkabel og lignende i tremaster.
Leveres med varmforsinket overflate.