Pretec - STOLPEKLAVE M12 Ø140-160 VF - PRETEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 140 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71000039
Elnummer
3600239
Leverandørens varenummer
7100003
Typebeskrivelse
3600239
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
For Mastetoppdiameter
140 mm
Dybde
100 mm
Innsatsdybde
100 mm
Vekt
0,45 kg
Stolpeklave for montasje på tremaster og komposittmaster. for stolpediameter 140-230mm.
Leveres i varmforsinket overflate og festemidler.