Pretec - VEGGBRAKETT C/C 240 B PC-COAT - PRETEC - 7070006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 326 mm
Høyde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000089
Elnummer
3600235
Leverandørens varenummer
7070006
Typebeskrivelse
3600235
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
326 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
350 mm
Innsatsdybde:
350 mm
Veggfundament for lysmaster for bruer og vegg er laget for å tåle kombinasjonen mye vind og høye master.
Fundamentplaten er universell for lysmaster med CC 160 og 200. (240). For å beskytte kabelen samt gi et penere utseende leveres fundamentene med en beskyttelsesplate som enkelt og trygt festet på fundamentet.
Veggfundamentet leveres som standard varmforsinket med korrosjonsbeskyttelse og pulverlakkert
Fundamentplaten er universell for lysmaster med CC 160 og 200. (240). For å beskytte kabelen samt gi et penere utseende leveres fundamentene med en beskyttelsesplate som enkelt og trygt festet på fundamentet.
Veggfundamentet leveres som standard varmforsinket med korrosjonsbeskyttelse og pulverlakkert


