Pretec - VEILYSMAST 12 MTR Ø76 C-C-C: 240MM NE AVTR. 7090014 PRETEC - 105006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Andre
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000317
Elnummer
3600214
Leverandørens varenummer
105006
Typebeskrivelse
3600214
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 12 meter Ø76 c-c-c: 240mm VF


