Pretec - VEILYSMAST 5 MTR Ø60 C/C/C 160 VF NE-MAST AVTRAPPET - PRETEC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
70900026
Elnummer
3600203
Leverandørens varenummer
7090002
Typebeskrivelse
3600203
Modell / utførelse
Sylindrisk
Materiale
Stål
Farge
Andre
Konisk innløp
Ja
Avtrappet form
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Beskyttelse av basedelen
Andre
Med Fotplate
Ja
Veilysmast avtrappet 5 meter Ø60 c-c-c: 160mm VF