Pretec - VEILYSMAST 6 MTR Ø76 C-C-C: 160MM NE AVTR. 7090009 PRETEC - 105001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Andre
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000263
Elnummer
3600209
Leverandørens varenummer
105001
Typebeskrivelse
3600209
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 6 meter Ø76 c-c-c: 160mm VF


