Pretec - VEILYSMAST 7 MTR Ø60 C-C-C: 160MM NE AVTR. 7090004 PRETEC - 104997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000225
Elnummer
3600205
Leverandørens varenummer
104997
Typebeskrivelse
3600205
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 7 meter Ø60 c-c-c: 160mm VF


