Pretec - VEILYSMAST 9 MTR Ø60 C-C-C: 160MM NE AVTR. 7090006 PRETEC - 104999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Andre
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000249
Elnummer
3600207
Leverandørens varenummer
104999
Typebeskrivelse
3600207
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 9 meter Ø60 c-c-c: 160mm VF


