Pretec - VEILYSMAST AVTRAPPET 3 METER Ø60 C-C-C: 160MM PC-COAT - 105069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000706
Elnummer
3600377
Leverandørens varenummer
105069
Typebeskrivelse
3600377
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Total lengde:
3 m
NE-Mast avtrappet 3 meter Ø60 c-c-c 160mm Pc-Coat
ProduktbladPDF


