Pretec - VEILYSMAST AVTRAPPET 3 METER Ø60 C-C-C 160MM VF NE-MAST - 104993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Andre
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000638
Elnummer
3600044
Leverandørens varenummer
104993
Typebeskrivelse
3600044
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Total lengde:
3 m
Med baseplate:
Ja
NE-Mast avtrappet 3 meter Ø60 c-c-c 160mm VF


