Pretec - VEILYSMAST AVTRAPPET 4 METER Ø60 C-C-C: 160MM PC-COAT - 105037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000713
Elnummer
3600228
Leverandørens varenummer
105037
Typebeskrivelse
3600228
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 4 meter Ø60 c-c-c: 160mm Pc-Coat


