PRIMA AS - MØNEFESTE STÅL 9CM U/RØRLÅS - 610152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggfeste
Avstand basert på - Vegg
Avstand - 7,5 cm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411000339
Elnummer
6513184
Leverandørens varenummer
610152
Typebeskrivelse
6513184
Modell / utførelse:
Veggfeste
Avstand basert på:
Vegg
Avstand:
7,5 cm
Materiale:
Stål
Väggfäste VF-210 set, 7,5cm från vägg, för rör 30-50 mm