Primatec AS - 2YSLCY-J 3X4+3X0,75 TRANSP. 1KV EMC MOTORKABEL - 22370

KopierKopier
Primatec AS - 2YSLCY-J 3X4+3X0,75 TRANSP. 1KV EMC MOTORKABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003007351

Elnummer

1008933

Leverandørens varenummer

22370

Typebeskrivelse

1008933

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Fargeløs

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

600 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Andre

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

12,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

15 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

7,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

5...70 °C

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Vekt:

307 kg/km

Spesialkabel for bruk i forbindelse mellom frekvensomformere og motorer.