Primatec AS - AKL5 hurtigfeste YTBKW - 18005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 22,5...32 mm
Antall kabler - 1
Modell / utførelse - Uisolert
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071003042703
Elnummer
2865604
Leverandørens varenummer
18005
Typebeskrivelse
2865604
Kabeldiameter:
22,5...32 mm
Antall kabler:
1
Modell / utførelse:
Uisolert
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Feste for selvbærende hengekabel YTBKW.