Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Primatec AS - BETAtrans 4GKW-ENX-R 1X6 - 312476

KopierKopier
Primatec AS - BETAtrans 4GKW-ENX-R 1X6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 120 °C

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003043717

Elnummer

1023693

Leverandørens varenummer

312476

Typebeskrivelse

1023693

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

120 °C

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Svart

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

50...120 °C

Merkespenning U0:

1800 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Identifisering/Fargekoding:

Svart

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

5,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

3 mm

Merkespenning U:

3000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

75 kg/km

Leder: Fortinnet fintrådet kobbertråd i henhold til VDE 0295 / IEC 60228, klasse 5. Isolasjon: Polyolefine copolymer, tverrbundet med elektronstråle (cross-linked). Ytre kappe: Elastomer, tverrbundet med elektronstråle (cross-linked). Farge: Sort, men andre farger kan leveres på forespørsel. Kabelen er Halogenfri, UV-bestandig og har god resistens mot olje, syre og drivstoff.