Primatec AS - LIYCY 7X0,75 SKJERMET KABEL - 16031

KopierKopier
Primatec AS - LIYCY 7X0,75 SKJERMET KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 7

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003006941

Elnummer

1005235

Leverandørens varenummer

16031

Typebeskrivelse

1005235

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

7

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Folie + fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

10 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

10 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

5 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

130 kg/km

Fleksibel skjermet data- og kontrollkabel. Den egner seg spesielt godt som data og kontrollkabel mellom styreenheter og som signalkabel innen instrumentering.