Primatec AS - YCY-Z 4G0,5 SKJERMET FLEX KABEL - 16202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071003001311
Elnummer
1005457
Leverandørens varenummer
16202
Typebeskrivelse
1005457
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Fargeløs
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Andre
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
10 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
10 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
5 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
94 kg/km


