PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Gul/Grønn 10mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Grønn-gul
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613009724
Elnummer
1800325
Leverandørens varenummer
18 003 25
Typebeskrivelse
1800325
Indre diameter
10 mm
Farge
Grønn-gul
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Nei
Strømpe med indre diameter 10 mm.
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja