PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Gul/Grønn 2mm - 18 002 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 2 mm
Farge - Grønn-gul
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
EAN/GTIN
7070613009656
Elnummer
1800235
Leverandørens varenummer
18 002 35
Typebeskrivelse
1800235
Indre diameter:
2 mm
Farge:
Grønn-gul
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 2 mm.
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja


