PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Gul/Grønn 4mm - 18 002 65

KopierKopier
PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Gul/Grønn 4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grønn-gul

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4 mm

  • Farge - Grønn-gul

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

D0 PVC-strømpe

EAN/GTIN

7070613009670

Elnummer

1800265

Leverandørens varenummer

18 002 65

Typebeskrivelse

1800265

Indre diameter:

4 mm

Farge:

Grønn-gul

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 4 mm.
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.

Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja