PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Gul/Grønn 5mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Grønn-gul
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613009687
Elnummer
1800275
Leverandørens varenummer
18 002 75
Typebeskrivelse
1800275
Indre diameter
5 mm
Farge
Grønn-gul
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Nei
Strømpe med indre diameter 5 mm.
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja