PRIMO AB - Halogenfri Strømpe Gul/Grønn 8mm - 18 003 05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge - Grønn-gul
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
EAN/GTIN
7070613009700
Elnummer
1800305
Leverandørens varenummer
18 003 05
Typebeskrivelse
1800305
Indre diameter:
8 mm
Farge:
Grønn-gul
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 8 mm.
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja
Strømpen er et alternativ til PVC strømpe for bruk der det er krav om halogenfritt materiell ved installasjoner innen tele, data, hotell og offshore. Strømpen er meget fleksibel og formstabil.
Temperaturbestandighet: -40 °C til + 80 °C
Materiale: Polyethylen FR 4805
Halogenfri: Ja


