PRIMO AB - Strømpe PVC Grå 7mm - 1800092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
7 mmSe tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter4 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter10 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 7 mm
Farge - Grå
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613069766
Elnummer
1800092
Leverandørens varenummer
1800092
Typebeskrivelse
1800092
Indre diameter:
7 mm
Farge:
Grå
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 7 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei


