PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Grønn 20mm - 18 001 85

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Grønn 20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grønn-gul
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFargeløs
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 20 mm

  • Farge - Grønn-gul

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

D0 PVC-strømpe

EAN/GTIN

7070613009571

Elnummer

1800185

Leverandørens varenummer

18 001 85

Typebeskrivelse

1800185

Indre diameter:

20 mm

Farge:

Grønn-gul

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 20 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 1,2 ± 0,2 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei