PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 2mm - 18 000 31

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 2mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

2 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 2 mm

  • Farge - Hvit

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613008697

Elnummer

1800031

Leverandørens varenummer

18 000 31

Typebeskrivelse

1800031

Indre diameter:

2 mm

Farge:

Hvit

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 2 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: God
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei