PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Grønn 3mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3 mm
Farge - Grønn-gul
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Nei
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613008826
Elnummer
1800055
Leverandørens varenummer
18 000 55
Typebeskrivelse
1800055
Indre diameter
3 mm
Farge
Grønn-gul
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Nei
Strømpe med indre diameter 3 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei