PRIMO AB - Strømpe PVC Sort 10mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Svart
Strekkhylse - Nei
Varmebestandig - Nei
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613009212
Elnummer
1800120
Leverandørens varenummer
18 001 20
Typebeskrivelse
PVC-STRØMPE
Indre diameter
10 mm
Farge
Svart
Strekkhylse
Nei
Varmebestandig
Nei
Temperaturbestandighet: -200C til + 700C Norm: DIN 40621 Densitet: 1,2- 1,4 Værbestandighet: god Kjemisk bestandighet: god mot: Syrer, baser, alkoholer, fetter, saltvann ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner Godtykkelse og toleranse: 2 t.o.m. 3 mm: 0,4+-0,1 mm 4 mm: 0,5+-0,15 mm 5 t.o.m. 6 mm: 0,6+-0,15 mm 7 t.o.m. 10 mm: 0,7+-0,15 mm 12 mm: 0,8+-0,15 mm 14 t.o.m. 18 mm: 1,0+-0,20 mm 20 t.o.m. 25 mm: 1,2+-0,20 mm