PRIMO AB - Strømpe PVC Brun 2mm - 18 000 34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
2 mmSe tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 2 mm
Farge - Brun
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
EAN/GTIN
7070613008727
Elnummer
1800034
Leverandørens varenummer
18 000 34
Typebeskrivelse
1800034
Indre diameter:
2 mm
Farge:
Brun
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 2 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei


