PRIMO AB - Strømpe PVC Brun 4mm - 18 000 64

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Brun 4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

4 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Brun

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 4 mm

  • Farge - Brun

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

D0 PVC-strømpe

EAN/GTIN

7070613008895

Elnummer

1800064

Leverandørens varenummer

18 000 64

Typebeskrivelse

1800064

Indre diameter:

4 mm

Farge:

Brun

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 4 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,5 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei