PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Grønn 16mm - 18 001 65

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Gul/Grønn 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Grønn-gul
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterFlerfarget
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 16 mm

  • Farge - Grønn-gul

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 25 MTR

  • Lagervare

Produktserie

D0 PVC-strømpe

EAN/GTIN

7070613009465

Elnummer

1800165

Leverandørens varenummer

18 001 65

Typebeskrivelse

PVC-STRØMPE

Indre diameter:

16 mm

Farge:

Grønn-gul

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 16 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 1,0 ± 0,2 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei