PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 10mm - 18 001 21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Hvit
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
EAN/GTIN
7070613009229
Elnummer
1800121
Leverandørens varenummer
18 001 21
Typebeskrivelse
PVC-STRØMPE
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Hvit
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 10 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei


