PRIMO AB - Strømpe PVC Hvit 7mm - 18 000 91
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 7 mm
Farge - Hvit
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
EAN/GTIN
7070613009083
Elnummer
1800091
Leverandørens varenummer
18 000 91
Typebeskrivelse
1800091
Indre diameter:
7 mm
Farge:
Hvit
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 7 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei


