PRIMO AB - Strømpe PVC Rød 10mm - 18 001 23

KopierKopier
PRIMO AB - Strømpe PVC Rød 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

10 mm
Se tilgjengelige varianter5 mm
Se tilgjengelige varianter7 mm
Se tilgjengelige varianter9 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter2,5 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter30 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Farge:

Rød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 10 mm

  • Farge - Rød

  • Varmebestandig - nei

  • Strekkhylse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

D0 PVC-strømpe

EAN/GTIN

7070613009243

Elnummer

1800123

Leverandørens varenummer

18 001 23

Typebeskrivelse

1800123

Indre diameter:

10 mm

Farge:

Rød

Varmebestandig:

nei

Strekkhylse:

nei

Strømpe med indre diameter 10 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.

Godstykkelse: 0,7 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei