PRIMO AB - Strømpe PVC Transparent 2mm - 18 000 39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 2 mm
Farge - Fargeløs
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613008758
Elnummer
1800039
Leverandørens varenummer
18 000 39
Typebeskrivelse
1800039
Indre diameter:
2 mm
Farge:
Fargeløs
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 2 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,4 ± 0,1 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei


