PRIMO AB - Strømpe PVC Transparent 4mm - 18 000 69
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Fargeløs
Varmebestandig - nei
Strekkhylse - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
D0 PVC-strømpe
EAN/GTIN
7070613008925
Elnummer
1800069
Leverandørens varenummer
18 000 69
Typebeskrivelse
1800069
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Fargeløs
Varmebestandig:
nei
Strekkhylse:
nei
Strømpe med indre diameter 4 mm.
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,5 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei
Brukes til fargemerking av ledninger.
Godstykkelse: 0,5 ± 0,15 mm
Temperaturbestandighet: -20 °C til + 70 °C
Norm: DIN 40621
Densitet: 1,2- 1,4
Værbestandighet: god
UV-bestandig: Nei
Kjemisk bestandighet:
God mot: Syrer, baser, alkoholer, fett, saltvann
Ikke god mot: Bensen, estere, bensin, ketoner
UV-bestandig: Nei


